曜日別特売
MXQ8BL-30ZN-M9NWL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-30ZN SMC 21480787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-30ZN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21480787品番MXQ8BL-30ZN-M9NWL
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする