曜日別特売
45-672 ストリップマスターライト アイデアル(IDEAL) 21480892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45-672 ストリップマスターライト アイデアル(IDEAL) 21480892
45-672 ストリップマスターライト アイデアル(IDEAL) 21480892

ストリップマスターライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線AWG24~30
AWG24~30
AWG16~22
AWG12~18(ヨリ線用)
AWG12、14(単線用) AWG16、18(ヨリ線用)
内容量1丁注文コード21480892品番45-672
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。
小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。
通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。
ボディーは共通、刃物交換も簡単です。

用途
一般ビニール電線に
全長(mm)150適合電線AWG24~30質量(g)165トラスコ品番759-8564
注意
※刃物付本体です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: ビニル線の被覆はがし

女性の手にちょうどいい大きさで使いやすいのでリピートしています。
ただ、長い間使っているうちにグリップ部分のゴムが緩くなるのか、段々ずれてきてしまうのが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする