曜日別特売
470-004-3 エキストラクター らせん型 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21481023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エキストラクター らせん型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様ラセン型(右ボルトねじ専用)注文コード21481023品番470-004-3
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに下穴ドリル寸法(mm)6.0全長(mm)71仕様ラセン型(右ボルトねじ専用)トラスコ品番766-3781質量(g)30首元径(mm)8.8先端径(Φmm)4.75適合タップ寸法(mm)11~14適合タップハンドルM11~M14
注意
※焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21518972
2016-06-30
用途: 折れたボルト除去

ボルトに食い付く溝がボルトに負ける。使い物になりません。折れるよりマシですが。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする