MXQ8BL-50ZQ-M9BAM-X39 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-50ZQ SMC 21481198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-50ZQ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード21481198品番MXQ8BL-50ZQ-M9BAM-X39
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする