曜日別特売
CAA011BT1MWH USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M BELKIN(ベルキン) 21481287

CAA011BT1MWH USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M BELKIN(ベルキン) 21481287
CAA011BT1MWH USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M BELKIN(ベルキン) 21481287
CAA011BT1MWH USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M BELKIN(ベルキン) 21481287
CAA011BT1MWH USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M BELKIN(ベルキン) 21481287

USB-C to ライトニング 高耐久編込シリコンケーブル 1M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード21481287品番CAA011BT1MWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

柔軟性と耐久性を兼ね備えたシリコン素材を採用したケーブル
折り曲げテスト 30000回以上実施・合格
なめらかな肌触り

ホワイトケーブル長(m)1対応機種IPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8/SE機能急速充電ケーブル種類耐久性ケーブル形状ライトニング、 USB-C適合用途充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする