曜日別特売
BA114-11-M 消音機能付音声バックアラーム YEC 21481409

BA114-11-M 消音機能付音声バックアラーム YEC 21481409
BA114-11-M 消音機能付音声バックアラーム YEC 21481409

消音機能付音声バックアラーム

(3件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1セット(3個)注文コード21481409品番BA114-11-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,960
仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21481409BA114-11-M34937883BA114-11BA114-11-M 消音機能付音声バックアラーム YEC 34937883消音機能付音声バックアラームYEC1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34937883
2018-05-09
用途: トラックのバンクブザーとして

商品自体メーカー品なので特段問題も無く取付自体も簡単に鳥羽Tけられました。ただ価格高い。メーカー欠品中だったのでやむなくこちらで購入しましたが、もう少し価格交渉していただきたい。

対象商品 : 34937883
2018-07-01
用途: トラックの車載用

取付も簡単で聞いた感じも程よく音声の部分が凄くいい感じです

1が参考にしています
対象商品 : 34937883
2014-11-06
用途: 車両用

音も大きくて判りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする