M-3-120-SET タコグラフ チャート紙 小芝記録紙 21481619

タコグラフ チャート紙

(25件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1ケース(10枚×30箱)注文コード21481619品番M-3-120-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

JIS規格(JISD-5607)はもとより、よりシビアーな条件で製造されています。
また、塗工膜の厚みを10ミクロン以下に塗工する新技術により記録線が見易く、削り粉が極端に少ないなどの優れた特性をもちますので、時計などへの悪影響が生じません。

セット内容3日間用×10組穴の形状丸型記録時間3日用最高速度(km/h)120適合機種矢崎計器TCO15-5・6型17、18型タイプエンジン回転記録無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 大型車の運行管理
運輸・通信業

24時以降の数字が目立つため、最初のセットミスが多発。
矢崎ほか他メーカーも使っているが、時間表記が一番紛らわしい。
印字などは問題ないが、次回購入はしない。

対象商品 : 33015333
2022-03-23
用途: トラック
山本商会自動車・二輪車・自転車関連業

とても見やすくて純正品と変わりませんしつも問題ありません。いつもお世話になっております。

対象商品 : 33015306
2022-03-12
用途: 運送
Creative株式会社運輸・通信業

使い勝手は依然使用していたものに比べ使いやすい
対応も迅速でよい

対象商品 : 33015315
2019-03-19
用途: 大型車
運輸・通信業

いすゞ、UD,三菱FUSOともに、使用オッケーです。

対象商品 : 33015315
2017-09-22
用途: 運送会社、営業車両で使用。
運輸・通信業

しっかりと記入でき、不自由なく使用しています。
以前はガソリンスタンドで購入していましたが、会社まで届くので、買いに行く手間が省け、値段も安いので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 33015333
2017-07-12
用途: 車両の管理の為の記録用紙

使い慣れている商品で普通に使い勝手はよいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33015306
2017-06-26
用途: 収集運搬時

ストックを切らさないようにしています。いつもこちらの商品を使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33015306
2017-02-15
用途: 運行管理
有限会社慎洸

問題なく使用しております。再度購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする