※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BlueWater
セカンドプラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
21481662
品番
501620P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,155
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。
用途
各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに
色
白
仕様
伸縮性のないロープ
トラスコ品番
758-9646
材質
内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
質量(kg)
4.5
長さ(m)
61
線径(Φmm)
10.5
引張強度(kN)
28.9