LESSMANN
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合内径(Φmm)
5.5
6.6
8.2
9.8
5.5
4.8
3.2
13.0
10.0
25.0
1.2
1.9
2.2
2.6
軸径(Φmm)
2.2
2.5
3.2
2.2
1.5
3.7
5.7
0.7
0.9
1.0
ブラシ長(mm)
25
25
65
18
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21482457
品番
541079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
チューブや配管等のバリ取り作業に
軸径(Φmm)
2.2
トラスコ品番
752-1511
全長(mm)
125
質量(g)
2
適合内径(Φmm)
5.5
砥粒
シリコンカーバイド
材質(ワイヤー部)
砥粒入ナイロン
ブラシ長(mm)
25