曜日別特売
54520019 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

54520019 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482563
54520019 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482563
54520019 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482563

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合内径(Φmm)1.9
軸径(Φmm)0.7
ブラシ長(mm)18
内容量1本注文コード21482563品番54520019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)0.7トラスコ品番752-1545全長(mm)100質量(g)0.25適合内径(Φmm)1.9砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロンブラシ長(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする