※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合内径(Φmm)
2.2
6.6
8.2
9.8
5.5
4.8
3.2
13.0
10.0
25.0
1.2
1.9
2.2
2.6
軸径(Φmm)
0.9
2.5
3.2
2.2
1.5
3.7
5.7
0.7
0.9
1.0
ブラシ長(mm)
18
25
65
18
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21482572
品番
54520022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
チューブや配管等のバリ取り作業に
軸径(Φmm)
0.9
トラスコ品番
766-4389
全長(mm)
100
質量(g)
0.3
適合内径(Φmm)
2.2
砥粒
シリコンカーバイド
材質(ワイヤー部)
砥粒入ナイロン
ブラシ長(mm)
18