曜日別特売
12466370 モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル スープ 成猫 Nestle(ネスレ) 21482845

モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル スープ 成猫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(30g)原材料魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。注文コード21482845品番12466370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。あなたのネコちゃんに具だくさんスープでナチュラルな美味しさを。

タイプまぐろとかつお しらす入りシリーズモンプチカロリー(kcal)約40/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、増粘多糖類 ※増粘多糖類は植物由来です。栄養成分たんぱく質:8.5%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:90%以下
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする