曜日別特売
12331692 モンプチ プチリュクスパウチ 15歳以上用 かがやきサポート まぐろのささみ添え Nestle(ネスレ) 21482924

モンプチ プチリュクスパウチ 15歳以上用 かがやきサポート まぐろのささみ添え

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(35g)注文コード21482924品番12331692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

厳選されたまぐろにささみを添え、海の幸をぎゅっとつめこんだ贅沢なメニュー。シニアのネコちゃんにも食べやすい小さめフレーク仕上げ。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約40/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、油脂類(魚油)、糖類(オリゴ糖)、調味料、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミン類(E、C)、カラメル色素栄養成分たんぱく質:9%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:87%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする