曜日別特売
MXQ8C-50ZG3-M9B エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-50ZG3 SMC 21482975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-50ZG3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21482975品番MXQ8C-50ZG3-M9B
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(C) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする