曜日別特売
MXQ8C-75ZG6 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-75ZG6 SMC 21483167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-75ZG6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21483167品番MXQ8C-75ZG6
参考基準価格(税別)¥50,050販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(6) 集中アジャスタボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする