曜日別特売
MXQ8C-75ZN エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-75ZN SMC 21483228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-75ZN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21483228品番MXQ8C-75ZN
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする