61602000 木工ドリル ALPEN 21483586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61602000 木工ドリル ALPEN 21483586
61602000 木工ドリル ALPEN 21483586
61602000 木工ドリル ALPEN 21483586

木工ドリル

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)20
全長(mm)178
シャンク径(mm)10
溝長(mm)120
内容量1本注文コード21483586品番61602000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。

用途被削材:木材刃径(Φmm)20材質クロムバナジウム鋼シャンク径(mm)10全長(mm)178溝長(mm)120トラスコ品番766-4851適合機種電気ドリル質量(g)355タイプ丸シャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21483568
2024-06-11
用途: 木工のボール盤で直角に穴を開ける場合
製造業

直角に精度のいい穴を開ける場合丸い軸の方がシンブレは少なくなる。最近はこの刃物に切り替えてボール盤での加工は穴の丸の精度が良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 21483464
2023-07-19
用途: 木工の穴あけ時
サービス業

三角のトップが位置出しがし易く、芯ブレもなく使いやすいです。

対象商品 : 21483437
2022-04-26
用途: 木材の下穴開け

安価ですが切れ味がよく簡単に穴あけができました。他の刃径のドリルも買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21483455
2022-02-18
用途: 木材への穴あけ(特にネジのガイド穴、隠しネジのための穴あけ等)
その他業種

バリがなく穴あけ面、及び淵の盛り上がりがなく仕上がりが綺麗

対象商品 : 21483473
2022-01-05
用途: 木材の穴開けに

先三角ショートビットも購入してくらべました。穴の先端の仕上がりが、こちらの方が若干上良いような感じがします。

対象商品 : 21483525
2021-03-27
用途: 木工作業
建設業・工事業

セット品に入っていない12mm以上のサイズを使用しています。スムーズな穴の開き具合に満足しています

対象商品 : 21483507
2021-01-29
用途: ネジ穴、ダボ穴
農・林・水産業

確かに、安価で、切れ味は大変良いと思います。以前スターMでしたが、それに比べ慎重にやらないと表面、貫通した裏側がバリが出てしまいます。私個人としては、このタイプあまり好きではありません。

対象商品 : 21483464
2020-10-06
用途: 木工

安価ですが、綺麗な穴が開いて各サイズ使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする