曜日別特売
13690 おさかな生活 アイシア 21483807

おさかな生活

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(60g×3個)原材料魚介類(カツオ、マグロ)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE注文コード21483807品番13690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ベース素材はまじりっけなしのおさかな100%。おさかなのおいしさをとじこめたゼリー仕立てで、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。3袋入り。

成分たんぱく質:6.6%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.8%以下、水分:92.4%以下タイプまぐろシリーズおさかな生活カロリー(kcal)26/袋(60g)原材料魚介類(カツオ、マグロ)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする