13755 おにく生活 アイシア 21483929

おにく生活

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(60g×3個)タイプターキー味注文コード21483929品番13755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

お肉のおいしさが詰まった素材をうまみたっぷりのゼリーで包み込んだ、お肉ベースの総合栄養食。3袋入り。

成分たんぱく質:9.7%以上、脂質:2.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.8%以下、水分:84.4%以下タイプターキー味シリーズおにく生活カロリー(kcal)43/袋(60g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする