曜日別特売
918738 運搬用フリーローラードーリー KAISER[物流用品] 21487138

 

918738 運搬用フリーローラードーリー KAISER[物流用品] 21487138
918738 運搬用フリーローラードーリー KAISER[物流用品] 21487138
918738 運搬用フリーローラードーリー KAISER[物流用品] 21487138

運搬用フリーローラードーリー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード21487138品番918738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。
移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。

用途棚等の移動にトラスコ品番494-7011セット内容4点セット質量(kg)11タイプノーマーキングキャスタータイプ使用荷重(t)0.15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)263×263×88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21487138
2021-05-19
用途: 床フローリング改修時、冷蔵庫移設
大工の越智

以前であれば、内容物を一度のけてから、養生マットでゴリゴリしていましたが、それでも結構傷がついて補修に困っていました。
冷蔵庫にある内容物満載の状態で使用しました。床仕上げ材にキャスター傷がつかなかったのでいいですね。施工時間短縮とストレスフリーになりますね。いい商品に出会いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする