曜日別特売
A-1 携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ 栄進化学 21487752

携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
トラスコ品番764-4540
内容量1セット注文コード21487752品番A-1
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上トラスコ品番764-4540セット内容ケーブル(5m)、脱着式ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース電源(V)AC100規格JISZ2320-3、JISZ2321、ASMESec.V内寸(mm)【磁極】140断面寸法(mm)【磁極】25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする