栄進化学
携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
764-4574
764-4540
764-4558
764-4566
764-4582
764-4591
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21487795
品番
A-4N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184,000
仕様
【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上
トラスコ品番
764-4574
セット内容
ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC100
規格
JISZ2320-3、JISZ2321、ASMESec.V
内寸(mm)
【磁極】140
断面寸法(mm)
【磁極】25×25