※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栄進化学
携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
トラスコ品番
764-4591
764-4540
764-4558
764-4566
764-4582
764-4591
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21487813
品番
A-6-60
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上
トラスコ品番
764-4591
セット内容
ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース
質量(kg)
2
周波数(Hz)
60
電源(V)
AC100
規格
JISZ2320-3、JISZ2321、ASMESeC.V
内寸(mm)
【磁極】110
断面寸法(mm)
【磁極】20×20