1/2x16 L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業 21487815

1/2x16 L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業 21487815
1/2x16 L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業 21487815

L型ホース口 (アングル型ホースニップル)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個竹の子外径(Φmm)16寸法L(mm)50ねじ径R1/2(PT)注文コード21487815品番1/2x16
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)50寸法H(mm)23寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)15竹の子外径(Φmm)16ねじ規格PT寸法L3(mm)30寸法d1(Φmm)12寸法d2(Φmm)16ねじ径R1/2(PT)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(ΦD)はホース内径より一回り大きいサイズをご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする