ACBP-3015 ボールポイントカラービット1本組 ANEX 21488057

ボールポイントカラービット1本組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3
内容量1本注文コード21488057品番ACBP-3015
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150対辺寸法(mm)3仕様刃先マグネット入りトラスコ品番753-6399質量(g)29先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21488084
2019-07-18
用途: 太陽光架台パネル設置
建設業・工事業

短いと上手く作業が出来ず、このロングでしたらスムーズに作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする