ANEX
カラービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
300
200
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21488197
品番
ACPM-2300
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
(+)(-)の両頭タイプです。
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途
プラス・マイナスネジ回しに
全長(mm)
300
トラスコ品番
470-9993
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
88
先端サイズ
No.2
先端寸法(mm)
6
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭