曜日別特売
ACTX-2565N ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEX 21488224

ヘクスローブカラービット1本組 穴なし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT25
内容量1本注文コード21488224品番ACTX-2565N
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

全長(mm)65トラスコ品番753-6569材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)12先端サイズT25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする