曜日別特売
AKL-070SDS SDSプラス エクステンションホルダー ANEX 21488547

SDSプラス エクステンションホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番753-6623
内容量1本注文コード21488547品番AKL-070SDS
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。

用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に差込角(mm)6.35全長(mm)70質量(g)57トラスコ品番753-6623
注意
※SDSハンマードリルは回転モードで使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21488547
2017-05-23
用途: ハンマドリルで六角軸を使う際
運輸・通信業

特に問題なく使えています。長いタイプも使っており、同様ですが、六角軸の取り付け部分の動き(スライドさせる部分)が悪くなる時があります。

対象商品 : 21488556
2017-03-08
用途: アングルへの穴開け時
運輸・通信業

150mmタイプのものを購入したので、狭い場所への穴開け時に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする