BW21 超硬バイメタルホールカッター 大見工業 21489353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バイメタルホールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)21
内容量1本注文コード21489353品番BW21
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。

刃径(Φmm)
21
トラスコ品番
756-5569
材質
刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
全長(mm)
88.5
質量(g)
114
刃長(mm)
27
被削材
ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
ステンレス:3、鉄板:3.2
フトコロの深さ(mm)
27
刃厚(mm)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする