※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
超硬バイメタルホールカッター
BW25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
25
20
21
22
25
27
28
30
32
33
35
38
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21489378
品番
BW25
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
刃径(Φmm)
25
トラスコ品番
756-5585
材質
刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
全長(mm)
88.5
質量(g)
125
刃長(mm)
27
被削材
ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
ステンレス:3、鉄板:3.2
フトコロの深さ(mm)
27
刃厚(mm)
0.9