C-125NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-125NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489545
C-125NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489545
C-125NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489545
C-125NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489545
C-125NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489545

ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)125注文コード21489545品番C-125NC
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

用途
各種配管の補修に
呼び径(A)125呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ、ゴム:NBRトラスコ品番762-7050形状カップリング質量(kg)1.97種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80トルク(N・m)20穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)8適合流体油・ガス・水板厚t(mm)1.5ねじの呼びM10適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管/鋼管サイズのPE管ゴムリップ間隔l(mm)60ケーシング幅(mm)106.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21489868
2020-07-21
用途: 重機のトランスミッションオイル配管の腐食箇所修理
泉山興業株式会社

今までこの手の修理には「圧着ソケット」を使用していましたが、オイル漏れが止まらず困っていました。これを使用したところ改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする