マパール
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
6
6
7.5
9
12
15
19
全長(mm)
11
11
13
16
20
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21492108
品番
CPM171-0800Z06-R0040-06-HP383
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃数
6
刃長(mm)
6
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
11
トラスコ品番
775-4701
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
30