マパール
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
12
6
7.5
9
12
15
19
全長(mm)
20
11
13
16
20
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21492135
品番
CPM171-1600Z06-R0080-12-HP383
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
12
刃数
6
刃長(mm)
12
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
20
トラスコ品番
775-4736
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
30