曜日別特売
CSBR-1010-100 セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA) 21492512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSBR-1010-100 セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA) 21492512
CSBR-1010-100 セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA) 21492512

セラトン セラミック砥石

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度180
幅(mm)10
内容量1個注文コード21492512品番CSBR-1010-100
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

面粗度に特化したセラミック砥石です。
従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。

用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに粒度180トラスコ品番769-8674幅(mm)10ブラウン質量(g)2.6長さ(mm)100厚さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-06
用途: 漆工の研磨作業
サービス業

おそらくたぶん漆工会社さんのオリジナルとして作っているアルミナ繊維砥石の同系商品です。漆作業は、均一の面に削れること、本体が削り作業で汚れないほうが本当は良いことがあるので助かっています。
アルミナ繊維砥石は削れる面が1方向のみのためそのことも助かっております。

対象商品 : 21490744
2021-08-03
用途: ドリルビットの研ぎ直し
P.U.研究所

ドリルビットを研いだ際に内側に生じるバリを取るために購入しました。電動ドライバーの先に取り付けで低回転で回しながらビット内側の丸い溝に当てるとかなり正確に切れ味を復活させる事に成功しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする