※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21493003品番MXS12-10AS-M9BS-X11
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・仕様・オートスイッチ種類など45種類から選べます他の種類を見る