※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mmオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード21493037品番MXS12-10AS-M9NL-X12
参考基準価格(税別)¥45,650販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・仕様・オートスイッチ種類など45種類から選べます他の種類を見る