GMK-180 ボックスパーツケース MAKINO 21498392

GMK-180 ボックスパーツケース MAKINO 21498392
GMK-180 ボックスパーツケース MAKINO 21498392

ボックスパーツケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×108.5×46.5
内容量1個注文コード21498392品番GMK-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。

用途
小物の収納、管理用に
材質PP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×108.5×46.5有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×38質量(g)144.2仕様本体・フタ一体型ケーストラスコ品番497-1078
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする