MAKINO
ボックスパーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×130×50
100×100×36.5
180×108.5×46.5
250×130×50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21498408
品番
GMK-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途
小物の収納、管理用に
材質
PP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×130×50
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×112×45
質量(g)
218
仕様
本体・フタ一体型ケース
トラスコ品番
497-1086