曜日別特売
GP2001G/WP02 ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック) 21498584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラニ真空計(デジタル仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
測定子WP-02
取合フランジΦ15mm
表示デジタル・4.5桁(LED表示)
デジタル・4.5桁(LED表示)
デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LCD表示)
内容量1セット注文コード21498584品番GP2001G/WP02
参考基準価格(税別)¥210,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定にトラスコ品番496-1404セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H、電源ケーブル3m質量(kg)0.5外形寸法(mm)99×136×48(ディスプレイ)仕様●セットポイント:3点(オープンコレクタ出力) ●シリアル通信/デジタル出力:なし材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力表示デジタル・4.5桁(LED表示)精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)測定子WP-02電源(VA)10取合フランジΦ15mm圧力測定範囲(Pa)0.4~3000
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。

商品説明動画

真空計に不具合が!その原因は?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする