GZ330EZ-25P12 エンジンチェンソー(リアハンドル) ハスクバーナ 21498767

エンジンチェンソー(リアハンドル)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード21498767品番GZ330EZ-25P12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,400

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。
環境にやさしい低燃費タイプです。

用途玉切り、伐倒長さ(mm)695トラスコ品番495-8314セット内容バー、ソーチェーン、プロテクタ、プラグレンチ、ドライバー、ヤスリ幅(mm)240質量(kg)3.8高さ(mm)255排気量(mL)33.4使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3動力2サイクルエンジンバー全長(mm)300チェーン形式25AP-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 家周りの木々伐採
農・林・水産業

木々伐採に持ち運びに軽く操作が、簡単で便利で燃費も良いです。

対象商品 : 21498776
2018-05-26
用途: 薪つくり時のカラ松、楢の玉切りに使用
ダニエルズ

先ず力、大きさが中途半端、そうしてエンジン音が非常に大きく煩い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする