WaveSurfer 4034HD WaveSurfer4034HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 21499986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WaveSurfer4034HD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21499986品番WaveSurfer 4034HD
参考基準価格(税別)¥2,160,000販売価格(税込)¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.3チャンネル数4分解能垂直:12 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)350ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150サンプルレート2.5GS/sレコード長最大:12.5Mメモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)

商品説明動画

WaveSurfer 4000HD Overview
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする