MXS12-50AS-M9B-X11 エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50AS SMC 21501437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50AS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21501437品番MXS12-50AS-M9B-X11
参考基準価格(税別)¥50,930販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmアジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする