JR800-0707100 クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 双和化成(SOWA) 21501813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度800
幅(mm)0.7
内容量1個注文コード21501813品番JR800-0707100
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。

用途細かい作業の研磨に粒度800トラスコ品番769-9638幅(mm)0.7厚さ(mm)0.7浅葱(あさぎ)長さ(mm)100質量(g)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21501314
2025-12-30
用途: 陶磁器の研磨に使用しています。
その他業種

細かい部分をピンポイントで研磨することができ大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする