曜日別特売
MXS12-50BSR-M9BM エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50BSR SMC 21502207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50BSR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21502207品番MXS12-50BSR-M9BM
参考基準価格(税別)¥62,590販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする