※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイデアル(IDEAL)
ストリップマスター替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
適合電線
AWG10~18
AWG8~12
AWG10~18
AWG10~22
AWG14~22
AWG16~26
AWG20~30
AWG8、10、16、18
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21502373
品番
L-4420
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ストリップマスター用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途
一般ビニール電線に
トラスコ品番
759-8793
適合機種
45-091
全長(mm)
45
質量(g)
14
適合電線
AWG10~18
注意
※刃物のみです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表