曜日別特売
L-8763 ストリップマスター替刃 アイデアル(IDEAL) 21502547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-8763 ストリップマスター替刃 アイデアル(IDEAL) 21502547
L-8763 ストリップマスター替刃 アイデアル(IDEAL) 21502547

ストリップマスター替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合電線AWG8、10、16、18
内容量1セット注文コード21502547品番L-8763
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ストリップマスター用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。

用途一般ビニール電線にトラスコ品番759-8955適合機種45-099全長(mm)45質量(g)14適合電線AWG8、10、16、18
注意
※刃物のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする