※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイデアル(IDEAL)
ストリップマスターライト替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
適合電線
AWG24~30
AWG24~30
AWG24~30
AWG16~22
AWG12~18(ヨリ線用)
AWG12、14(単線用) AWG16、18(ヨリ線用)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21502565
品番
LB-1002
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ストリップマスターライト用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。
用途
一般ビニール電線に
全長(mm)
34
適合電線
AWG24~30
適合機種
45-672
質量(g)
7
トラスコ品番
759-8998
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表