曜日別特売
LB-1004 ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL) 21502583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-1004 ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL) 21502583
LB-1004 ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL) 21502583

ストリップマスターライト替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合電線AWG12、14(単線用) AWG16、18(ヨリ線用)
AWG12、14(単線用) AWG16、18(ヨリ線用)
AWG16~22
AWG24~30
AWG12~18(ヨリ線用)
内容量1セット注文コード21502583品番LB-1004
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ストリップマスターライト用替刃です。
超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。
ブレード交換も簡単です。

用途一般ビニール電線に全長(mm)34適合電線AWG12、14(単線用) AWG16、18(ヨリ線用)適合機種45-674質量(g)7トラスコ品番759-9013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする