MS2192022 Tボルトラッチクランプ Voss 21503423

MS2192022 Tボルトラッチクランプ Voss 21503423
MS2192022 Tボルトラッチクランプ Voss 21503423

Tボルトラッチクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)70
内容量1個注文コード21503423品番MS2192022
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。

用途
一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用
最大径(Φmm)70バンド幅(mm)15.88材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能トラスコ品番761-9588厚さ(mm)0.7質量(g)45最小径(Φmm)64締付トルク(N・m)28.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする