曜日別特売
MXS12L-100A-X12 エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100A SMC 21504264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21504264品番MXS12L-100A-X12
参考基準価格(税別)¥65,730販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mmアジャスターオプション(A) 両端アジャスタポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする